殺菌線消毒保管庫

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20450352 品番 DM-5
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

あらゆる菌種に対して有効。器具類を消毒しながら保管します。
ドアスイッチ付きですので紫外線灯の直視を防ぎます。

仕様網棚1段 質量(kg)7.3 消費電力(W)13 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×245×372 殺菌灯紫外線灯:10W×1灯 庫内寸法(mm)335×225×175 松吉医科器械コード01-5395-00

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
治療院設備用
鍼星堂 様 (医療・福祉・介護関連業)

大きさが手ごろです。昔からある商品で信頼できます。殺菌灯が最初からビニールテープで固定した状態で設置されいてテープをはがすのに苦労しました。移送中の破損を考量すると殺菌灯は別梱包で後から設置の方が良いと思います。

2026-01-06
用途:
治療院設備用
鍼星堂 様 (医療・福祉・介護関連業)

殺菌灯が梱包段階で取り付けてあった破損を考慮すると後付けの方が良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする