日鈑工業
日鈑工業の 消毒・除菌・洗剤
日鈑工業の 消毒保管庫
小型紫外線消毒保管庫ボーテ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
松吉医科器械コード
23-2896-00
注文コード
20450377
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,000
この商品は
松吉医科器械コード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様
網棚1段
質量(kg)
3.5
色
ホワイト
消費電力(W)
9
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×235×186
殺菌灯
紫外線灯:6W×1灯
アズワン品番
2-3646-01
庫内寸法(mm)
225×200×106
松吉医科器械コード
23-2896-00