41554 クリーンハンドグローブ(滅菌済)PF イワツキ 20450745

 

41554 クリーンハンドグローブ(滅菌済)PF イワツキ 20450745
41554 クリーンハンドグローブ(滅菌済)PF イワツキ 20450745

クリーンハンドグローブ(滅菌済)PF

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ5.0
内容量1式(20双)注文コード20450745品番41554
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

EOG滅菌済のパウダーフリープラスチック手袋。
1双ずつ個包装されています。

全長(cm)23中指長(cm)6.3手の平幅(cm)8.0±5材質ポリ塩化ビニールサイズ5.0手のひらまわり(cm)8.0±5松吉医科器械コード23-3760-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20450797
2021-01-30
用途: 医療行為の際に使用
医療・福祉・介護関連業

過去にも使用していましたので、商品性能については問題ありませんでした。

対象商品 : 20450772
2021-02-03
用途: 検診時
津島歯科医院医療・福祉・介護関連業

比較的に厚みがあり検診には充分な品質であると
思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする