41530 クリーンハンドグローブ(滅菌済)PF イワツキ 20450763 41530 クリーンハンドグローブ(滅菌済)PF イワツキ 20450763

クリーンハンドグローブ(滅菌済)PF

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(20双) 注文コード 20450763 品番 41530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

EOG滅菌済のパウダーフリープラスチック手袋。
1双ずつ個包装されています。

全長(cm)23 中指長(cm)7.1 手の平幅(cm)8.7±5 材質ポリ塩化ビニール サイズ6.0 手のひらまわり(cm)8.7±5 松吉医科器械コード23-3760-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20450797
2021-01-30
用途:
医療行為の際に使用
医療・福祉・介護関連業

過去にも使用していましたので、商品性能については問題ありませんでした。

対象商品:
20450772
2021-02-03
用途:
検診時
津島歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

比較的に厚みがあり検診には充分な品質であると
思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする