PAROLAi LTIL'ECO
PAROLAi LTIL'ECOの 消毒・除菌・洗剤
PAROLAi LTIL'ECOの 消毒・除菌・滅菌器具
PAROLAi LTIL'ECOの その他消毒・除菌・滅菌器具
ケアプレートU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20451034
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
1つのプレートでシャープスコンテナーと必要な処置器材をセットできます。
材質
ポリエチレン
質量(g)
370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×255×40
適合サイズ
0.6L、0.8L、1.1L、2.0L
松吉医科器械コード
23-2904-00