パロライ・スティルエコ
パロライ・スティルエコの 消毒・除菌・洗剤
パロライ・スティルエコの 消毒・除菌・滅菌器具
パロライ・スティルエコの その他消毒・除菌・滅菌器具
サクションパッドスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20451043
品番
ST03895
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
2.0、8.0専用。スタンド脚部に吸盤付。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
208×145×60
適合サイズ
2.0L、8.0L
松吉医科器械コード
23-2902-00