パロライ・スティルエコ
パロライ・スティルエコの 消毒・除菌・洗剤
パロライ・スティルエコの 消毒・除菌・滅菌器具
パロライ・スティルエコの その他消毒・除菌・滅菌器具
ユニバーサルスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20451122
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
ABS
質量(g)
214
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×144×100
適合サイズ
0.6L、0.8L、1.1L、5.0L
適合パイプ径(Φmm)
25〜30
松吉医科器械コード
23-2901-00