曜日別特売
MB-305SD ハリボックス サカセ化学工業 20451183

ハリボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1式(120個)注文コード20451183品番MB-305SD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

投入口のミシン目をカットすることで、針だけでなくシリンジ・翼状針・チューブ類も処理できます。
フタは通常時は1回ロックで仮キャップをし、最終廃棄時は2回ロックで完全閉鎖されます。
固定アタッチメント(別売)を使用すれば本体が固定され、スムーズな処理が行えます。

容量(L)0.5高さ(mm)111底径(Φmm)Φ78アズワン品番64-5196-04フタ寸法(mm)Φ98松吉医科器械コード23-2949-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする