MB-317SAFE ハリボックス サカセ化学工業 20451208

ハリボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(50個) 注文コード20451208 品番MB-317SAFE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

投入口のミシン目をカットすることで、針だけでなくシリンジ・翼状針・チューブ類も処理できます。
フタは通常時は1回ロックで仮キャップをし、最終廃棄時は2回ロックで完全閉鎖されます。
固定アタッチメント(別売)を使用すれば本体が固定され、スムーズな処理が行えます。

容量(L)1.7 高さ(mm)162 底径(Φmm)Φ113 フタ寸法(mm)Φ142 松吉医科器械コード23-2949-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする