曜日別特売
MB-321SAFE ハリボックス サカセ化学工業 20451217

ハリボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1式(40個)注文コード20451217品番MB-321SAFE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

投入口のミシン目をカットすることで、針だけでなくシリンジ・翼状針・チューブ類も処理できます。
フタは通常時は1回ロックで仮キャップをし、最終廃棄時は2回ロックで完全閉鎖されます。
固定アタッチメント(別売)を使用すれば本体が固定され、スムーズな処理が行えます。

容量(L)2.1高さ(mm)197底径(Φmm)Φ113フタ寸法(mm)Φ142松吉医科器械コード23-2949-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする