ポケットサイズコンテナー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20451244 品番EB110
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

携帯に便利な小型サイズ。
スライド式のフタで安全に開閉ができます。
投入口はゴムでカバーされているので内容物の飛散を防止します。

容量(L)0.32 材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×30×125 松吉医科器械コード23-6827-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする