CS1LFN125-730J 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LF〜) SMC 20451557

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LF〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)730 チューブ内径(Φmm)125 ねじの種類(-) Rc 注文コード20451557 品番CS1LFN125-730J
参考基準価格(税別)¥87,340 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はストローク・チューブ内径・ねじの種類など92種類から選べます 他の種類を見る

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)730 タイプ(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(F) 鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする