トスロン
トスロンの 廃棄用品
トスロンの 医療廃棄物容器
トスロン ポリ密閉容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20451822
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
液体を漏らさず、外気も完全に遮断します。
酸・アルカリ・塩分・油などに強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられ、しかも十分な肉厚があるので衝撃や段積みの荷重にも耐える構造です。
容量(L)
12
寸法(mm)
Φ300×266
色
透明
松吉医科器械コード
10-3366-01
材質
(本体)高密度ポリエチレン、(フタ)低密度ポリエチレン