トスロン
トスロンの 廃棄用品
トスロンの 医療廃棄物容器
トスロン ポリ密閉容器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
4
色
レッド
注文コード
20451908
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
容量・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
液体を漏らさず、外気も完全に遮断します。
酸・アルカリ・塩分・油などに強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられ、しかも十分な肉厚があるので衝撃や段積みの荷重にも耐える構造です。
容量(L)
4
寸法(mm)
Φ202×184
色
レッド
松吉医科器械コード
10-3366-03
材質
(本体)高密度ポリエチレン、(フタ)低密度ポリエチレン