ノーリツイス
ノーリツイスの 施設用家具・備品
ノーリツイスの チェア 施設用
ノーリツイスの ドクター・ナース・クランケチェア
ドクターチェア(フットペダル)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20452267
品番
APM-46
参考基準価格(税別)
¥76,300
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
樹脂製フットペダルなのでやさしく足にフィットします。
材質
(座部)ウレタン、成型合板、(脚部)スチール/クロームメッキ、(ペダル)ポリアミド、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)
Φ520×H505〜685
質量(kg)
7.2
キャスター径(Φmm)
60
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
Φ360
松吉医科器械コード
23-6543-00
注意
※製品の構造上、座の中心に荷重がかからないと適正に昇降しない場合がございます。