ノーリツイス
ノーリツイスの 施設用家具・備品
ノーリツイスの チェア 施設用
ノーリツイスの ドクター・ナース・クランケチェア
ドクターチェア(フットペダル)背なし
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20452276
品番
APM-36
参考基準価格(税別)
¥109,600
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
手がふさがっていても上下操作が可能なフットペダル式昇降機構を採用しています。
材質
(座部)ウレタン、成型合板、(脚部・ペダル)スチール/クロームメッキ、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)
Φ520×H515〜695
質量(kg)
9.5
タイプ
背なし
キャスター径(Φmm)
60
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
Φ360
松吉医科器械コード
23-2655-00
注意
※製品の構造上、座の中心に荷重がかからないと適正に昇降しない場合がございます。