東光機材
東光機材の 処置・手術
東光機材の 手術室用品
東光機材の 手術用踏み台
踏台メディカルファイブスター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20452468
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
独自の5本足構造で、広い天板でも耐荷重120kgをクリアしています。
非磁性の為、MRI検査室や手術室でも使用できます。
耐荷重(kg)
120
色
ブルー
材質
アルミ、合成ゴム
質量(kg)
1.9
タイプ
25cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×350×250
松吉医科器械コード
24-2449-01