一重四角巾

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20453432 品番 AD-90100-544
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

ホワイトラベルを使用して種類を区別しています。
不滅インクでサイズと種類を印字しています。
ラベルは四角巾裏側の右下に付いていますので、たたみの際の目印として使用できます。

寸法(mm)450×450 グリーン 材質綿100%(カツラギ) 松吉医科器械コード19-4140-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
高圧蒸気滅菌
医療・福祉・介護関連業

医療機関の必需品です。購入できるところがなくて困っていました。
またお願いします。

対象商品:
20453423
2020-04-16
用途:
高圧滅菌
医療法人社団吉祥会 様 (医療・福祉・介護関連業)

医療従事者です。50年前には普通にありましたが、どこにもおいてありません。品名もわかりませんで探しようがなかったのですが、貴社のカタログでみつけますた。品質がよく大変重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする