ナガイレーベン
ナガイレーベンの 処置・手術
ナガイレーベンの 手術室用品
ナガイレーベンの 手術用ドレープ
一重四角巾(丸穴Φ60mm)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20453667
品番
AD-90301-566
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ベージュラベルを使用して種類を区別しています。
不滅インクでサイズと種類を印字しています。
ラベルは四角巾裏側の右下に付いていますので、たたみの際の目印として使用できます。
寸法(mm)
600×600
色
グリーン
材質
綿100%(カツラギ)
穴寸法(Φmm)
60
松吉医科器械コード
19-4150-02