鉗子立カバー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ2号 注文コード20453947 品番BMC-8960
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

滅菌時にも使用可能。
撥水性と耐電性に優れた素材です。

松吉医科器械コード03-3365-02 サイズ2号 グリーン 材質ポリエステル65%・綿35%(制電糸入) 寸法(mm)Φ85×H240

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
器具滅菌と保護のため
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

何回も滅菌を掛けると、緑色の染色物質が出てきてしまったり、破れたりするので、消耗品ですので、定期的に購入する形になります。ナガイレーベンは、医療関係者では白衣などでも有名なメーカーであり、安心して使えます。

対象商品:
20453956
2022-11-07
用途:
高圧蒸気滅菌に使用
介護老人保健施設ひだまり倶楽部 様 (医療・福祉・介護関連業)

今まで使用していたカバーが痛んだために購入。125℃でも普通に使用できている。使用している攝子立ての専用カバーではないので、少し見栄えは良くない。ユニバーサルデザインと思えば合格点。固定ヒモも長く巻きやすい。

対象商品:
20453956
2020-12-20
用途:
鑷子立てのカバー
医療・福祉・介護関連業

これまで手縫いでしが、手間がかからず助かりました。

対象商品:
20453956
2017-05-15
用途:
検査用
製造業

手持ちの物が破損し器械の検査時に必要な為、購入しました。
品質上は問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする