片桐医科工業
片桐医科工業の 処置・手術
片桐医科工業の 手術室用品
片桐医科工業の カスト
ニューカスト(角型) ワンタッチ止め
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
中
色
ホワイト
注文コード
20455024
品番
-
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
約45°の所から持ち上げると、フタが簡単に取り外しできます。
フィルターはワンタッチ止式です。
サイズ
中
色
ホワイト
内寸法(mm)
330×270×90
外寸法(mm)
365×315×115
フィルターサイズ(mm)
285×235
材質
(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコン
松吉医科器械コード
23-5219-01