中材用角型カスト(深型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20455417 品番 M-34E
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様フタ・底開閉式 材質ステンレス(SUS304) サイズ 内寸法(mm)295×230×95 外寸法(mm)310×245×120 松吉医科器械コード03-3055-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする