※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中材用角型カスト(深型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20455426 品番 M-34E
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様フタ・底開閉式 材質ステンレス(SUS304) サイズ 内寸法(mm)325×260×95 外寸法(mm)340×275×120 松吉医科器械コード03-3055-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする