※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松本製器
松本製器の 処置・手術
松本製器の 手術室用品
松本製器の カスト
中材用角型カスト(深型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20455435
品番
M-34E
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
フタ・底開閉式
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
大
内寸法(mm)
355×290×95
外寸法(mm)
370×305×120
松吉医科器械コード
03-3055-03