松本製器
松本製器の 処置・手術
松本製器の 手術室用品
松本製器の カスト
中材用角型カストCタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20455496
品番
M-32C
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
フタ・底開閉式
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
大
内寸法(mm)
355×290×85
外寸法(mm)
370×305×110
松吉医科器械コード
03-3045-03