松本製器
松本製器の 処置・手術
松本製器の 手術室用品
松本製器の カスト
中材用角型カストDタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20455532
品番
M-33D
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
横・底開閉式
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
小
内寸法(mm)
295×230×95
外寸法(mm)
295×230×95
松吉医科器械コード
03-3050-01