サカセ化学工業
サカセ化学工業の 処置・手術
サカセ化学工業の 手術室用品
サカセ化学工業の その他手術用品
Pマット(シリコンマット)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20455627
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
耐熱性・耐薬品性・無毒性のシリコーン製。
主にマイクロ器械などの手術器具を保護します。
裏面には簡単に切断できるカット溝があります。
材質
シリコーン樹脂
寸法(mm)
304×304×15
色
ブルー
サイズ
S
ピンサイズ
Φ1.5〜2.5×11mm
松吉医科器械コード
03-3391-01