※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
片桐医科工業
片桐医科工業の 処置・手術
片桐医科工業の 手術室用品
片桐医科工業の カスト
角型カスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20455654
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
サクラ型
内寸法(mm)
320×145×120
外寸法(mm)
330×165×145
松吉医科器械コード
03-3010-03