松本製器
松本製器の 処置・手術
松本製器の 手術室用品
松本製器の カスト
卓上オートクレーブ用角カスト M-43
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20455767
品番
M-43C-小
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
仕様
フタ・底開閉式
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
小
内寸法(mm)
270×120×40
外寸法(mm)
280×135×65
松吉医科器械コード
03-3020-02