- リムーバブルケース 片桐医科工業 20455882

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

リムーバブルケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ピンク松吉医科器械コード23-6564-01注文コード20455882品番-
参考基準価格(税別)¥87,700販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

院内で使用された器材をシリコンパッキンによる高い密閉性で確実に回収できます。
オートクレーブ可。
オプションのパンチングバスケットを使用すれば、密閉回収した器材をそのまま洗浄機に移動できます。

材質(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコンピンク内寸法(mm)485×270×150本体深さ内寸(mm)120外寸法(mm)550×320×155松吉医科器械コード23-6564-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする