片桐医科工業
片桐医科工業の 施設用家具・備品
片桐医科工業の 保管庫 施設用
片桐医科工業の トレーボックス
リムーバブルケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
松吉医科器械コード
23-6564-01
注文コード
20455898
品番
-
参考基準価格(税別)
¥87,700
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
色・松吉医科器械コード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
院内で使用された器材をシリコンパッキンによる高い密閉性で確実に回収できます。
オートクレーブ可。
オプションのパンチングバスケットを使用すれば、密閉回収した器材をそのまま洗浄機に移動できます。
材質
(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコン
色
ブルー
内寸法(mm)
485×270×150
本体深さ内寸(mm)
120
外寸法(mm)
550×320×155
松吉医科器械コード
23-6564-01