日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-5000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)150×50 注文コード20456713 品番TS-5003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。
フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。
ISO11140-1 Class1。
ギャゼットタイプで、ヒートシール性を重視。ピンクフィルムを採用。

寸法(mm)150×50 ロール長さ(m)100 松吉医科器械コード23-6566-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする