日油技研工業
日油技研工業の 調剤・与薬用品
日油技研工業の 服薬管理
日油技研工業の 投薬ラベル
ロット管理用ラベル PAL-COLOR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(5缶×6000枚)
松吉医科器械コード
23-6571-02
注文コード
20457307
品番
G-PAL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドラベラーを使って滅菌バックなどに直接貼ることができる便利なラベルです。
タイプ
カラーラベル
色
緑
適合品番
DUOBELER220
印字桁数(桁)
上段10文字、下段8文字
ラベルサイズ(mm)
16×23
松吉医科器械コード
23-6571-02
注意
※専用ハンドラベラーをご使用ください。