共和医理科
共和医理科の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
共和医理科の 器具洗浄/超音波洗浄器
共和医理科の 洗浄器
超音波洗浄器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20457544
品番
KS-606N
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ツマミ操作のシンプル設計。
周波数(kHz)
28
槽容量(L)
1.1
付属品
ビーカー
材質
(槽内)ステンレス(SUS304)
質量(kg)
2.5
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
173×160×185
タイマー
0〜15分
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
153×140×65
松吉医科器械コード
23-5228-00