共和医理科
共和医理科の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
共和医理科の 器具洗浄/超音波洗浄器
共和医理科の 洗浄器
超音波洗浄器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20457562
品番
KS-140N
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ツマミ操作のシンプル設計。
周波数(kHz)
28
槽容量(L)
3.4
付属品
カゴ
材質
(槽内)ステンレス(SUS304)
質量(kg)
3.2
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×175×225
タイマー
0〜15分
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×150×100
松吉医科器械コード
23-5228-02