周波数(kHz)28
出力(W)260
槽容量(L)14
付属品フタ、洗浄カゴ、排水ホース、排水アミ、3Pアダプタ
材質(本体)ステンレス(SUS430)、(槽内)ステンレス(SUS304)
質量(kg)11
電源AC100V 50/60Hz
消費電力4.9A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×230×380
タイマー15分・連続
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00003000001
液量(L)12
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×180×250
松吉医科器械コード04-2205-03
医薬品医療機器等法一般医療機器