曜日別特売
AU-150C 超音波洗浄器(卓上型) アイワ医科工業 20457623

超音波洗浄器(卓上型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
槽容量(L)16
内容量1個注文コード20457623品番AU-150C
参考基準価格(税別)¥273,700販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

静かで強力な精密洗浄を極めてシンプルな操作で行うことができます。
洗浄をより効率的に行うための洗浄液を温めるヒーター(サーモスタット付)を装備。手術室の感染防止用として術後器具をそのまま洗浄できます。

周波数(kHz)28出力(W)360槽容量(L)16付属品フタ、洗浄カゴ、排水ホース、排水アミ、3Pアダプタ材質(本体)ステンレス(SUS430)、(槽内)ステンレス(SUS304)質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz消費電力7.0A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×290タイマー15分・連続医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00003000009液量(L)15槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×250×160松吉医科器械コード04-2205-04医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする