アイワ医科工業
アイワ医科工業の 消毒・除菌・洗剤
アイワ医科工業の 消毒・除菌・滅菌器具
アイワ医科工業の その他消毒・除菌・滅菌器具
超音波洗浄器(卓上型Rシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
松吉医科器械コード
24-2467-00
注文コード
20457632
品番
AU-50CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥83,400
この商品は
松吉医科器械コード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
実質本位で高コストパフォーマンスを追求した超音波洗浄器です。
複雑なもの、精密なもの、細かいものも均一に精密洗浄します。
周波数(kHz)
28
出力(W)
120
槽容量(L)
6
付属品
フタ、洗浄カゴ、排水ホース、排水アミ、3Pアダプタ
材質
(本体)ステンレス(SUS430)、(槽内)ステンレス(SUS304)
質量(kg)
5.5
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
1.8A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×175×270
タイマー
15分・連続
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00003000060
液量(L)
5
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×150×150
松吉医科器械コード
24-2467-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器