アイワ医科工業
アイワ医科工業の 消毒・除菌・洗剤
アイワ医科工業の 消毒・除菌・滅菌器具
アイワ医科工業の その他消毒・除菌・滅菌器具
超音波洗浄器(卓上型Rシリーズ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20457648
品番
AU-80C
参考基準価格(税別)
¥111,700
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
実質本位で高コストパフォーマンスを追求した超音波洗浄器です。
複雑なもの、精密なもの、細かいものも均一に精密洗浄します。
周波数(kHz)
28
出力(W)
220
槽容量(L)
9
付属品
フタ、洗浄カゴ、排水ホース、3Pアダプタ
材質
(本体)ステンレス(SUS430)、(槽内)ステンレス(SUS304)
質量(kg)
7.3
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
3.6A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×265×275
タイマー
15分・連続
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00003000018
液量(L)
8
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×235×150
松吉医科器械コード
24-2467-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器