松本製器
松本製器の 消毒・除菌・洗剤
松本製器の 消毒・除菌・滅菌器具
松本製器の 消毒器
携帯用煮沸消毒器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20457718
品番
M-14
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
効果
消毒
サイズ
小
タイプ
パイプヒーターなし
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00008000002
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
240×90×55
松吉医科器械コード
04-2240-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器