松本製器
松本製器の 消毒・除菌・洗剤
松本製器の 消毒・除菌・滅菌器具
松本製器の 消毒器
携帯用煮沸消毒器(パイプヒーター付)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20457736
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
効果
消毒
サイズ
大
タイプ
パイプヒーター付(温度過昇防止装置付)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00008000002
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
270×120×65
松吉医科器械コード
04-2240-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器