シンドー
シンドーの 消毒・除菌・洗剤
シンドーの 消毒・除菌・滅菌器具
シンドーの 洗浄カゴ 医療器具用
クリーンバスケットボトム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20458086
品番
CB-019
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
アミ端部に直接指が触れることを極力なくした安全設計で、けがを未然に防止します。
フタはスライド式。取っ手はアームが長く、使いやすい設計です。
スタッキング可能。
材質
ステンレス(電解研磨処理)
耐荷重(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×345×165
金網
平織網
松吉医科器械コード
24-2471-02