- 洗浄カゴ(角型)SS 三和化研工業 20458332

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

洗浄カゴ(角型)SS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 松吉医科器械コード04-2245-02 注文コード20458332 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は松吉医科器械コードなど9種類から選べます 他の種類を見る
松吉医科器械コード04-2245-02 外寸法(mm)200×200×200 網目5.5mm 材質ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする