洗浄カゴ(角型)SS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 松吉医科器械コード04-2255-03 注文コード20458384 品番-
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は松吉医科器械コードなど9種類から選べます 他の種類を見る
松吉医科器械コード04-2255-03 外寸法(mm)400×200×200 網目5.5mm 材質ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする