洗浄カゴ(丸型)SS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20458472 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 外寸法(mm)Φ100×100 網目5.5mm 松吉医科器械コード04-2250-03

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20458472 - 35793256 丸100 ステンレス丸カゴ 三和化研工業 ステンレス丸カゴ 三和化研工業 1個 4,298 税込4,728 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする