積水テクノ成型
積水テクノ成型の 消毒・除菌・洗剤
積水テクノ成型の 消毒・除菌・滅菌器具
積水テクノ成型の 洗浄カゴ 医療器具用
角カゴ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
深型大
注文コード
20458698
品番
01-117-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,640
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
松吉医科器械コード
19-3800-00
サイズ
深型大
色
グリーン
外寸法(mm)
360×480×165
材質
ポリプロピレン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20458698
01-117-01
32786092
K5442LG
角カゴ メロウタイム
セキスイ
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
注文コードが変更になりました