積水テクノ成型
積水テクノ成型の 消毒・除菌・洗剤
積水テクノ成型の 消毒・除菌・滅菌器具
積水テクノ成型の 洗浄カゴ 医療器具用
角カゴ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20458716
品番
01-117-03
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
松吉医科器械コード
19-3800-02
サイズ
深型小
色
グリーン
外寸法(mm)
230×300×105
材質
ポリプロピレン