積水テクノ成型
積水テクノ成型の 消毒・除菌・洗剤
積水テクノ成型の 消毒・除菌・滅菌器具
積水テクノ成型の 洗浄カゴ 医療器具用
角カゴ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20458725
品番
01-117-04
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
松吉医科器械コード
19-3800-03
サイズ
浅型大
色
グリーン
外寸法(mm)
365×485×85
材質
ポリプロピレン