※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
安元化成
安元化成の 消毒・除菌・洗剤
安元化成の 消毒・除菌・滅菌器具
安元化成の 洗浄瓶 医療器具用
カラーキャップ付洗浄瓶(広口)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1式(12本)
注文コード
20458865
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ポリスチレン
色
レモンイエロー
容量(mL)
250
タイプ
広口
松吉医科器械コード
23-5021-05