※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
安元化成
安元化成の 消毒・除菌・洗剤
安元化成の 消毒・除菌・滅菌器具
安元化成の 洗浄瓶 医療器具用
カラーキャップ付洗浄瓶(細口)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(12本)
容量(mL)
300
色
オレンジイエロー
注文コード
20459477
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,240
この商品は
容量・色
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリスチレン
色
オレンジイエロー
容量(mL)
300
タイプ
細口
松吉医科器械コード
23-5021-02